Tanque de almacenamiento Cherry Burrell de acero inoxidable - 2000 galones

Tanque de almacenamiento Cherry Burrell de acero inoxidable - 2000 galones

Tanque de almacenamiento de leche de acero inoxidable Cherry Burrell, aislamiento cuadrado de 2000 galones, modelo GRW, S/N 20-66-2220, escalera, boca de acceso de 20 pulgadas, entrada de 1,5 pulgadas, ventilación de 3 pulgadas, salida de 3 pulgadas, agitador y rociador bolas, motor de 1 hp, 73 pulgadas de alto x 91 pulgadas de ancho x 106 pulgadas de profundidad.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 50.ST1008
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: GRW
  • Número de serie: 20-66-2220
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de almacenamiento Cherry Burrell de acero inoxidable - 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente