Tanque de Almacenamiento de Acero Inoxidable 316 L

Tanque de Almacenamiento de Acero Inoxidable 316 L

Tanque de almacenamiento de acero inoxidable de 316 L (original en Stroughs Brew Longview), incluye: un nivel de serpentín interno de enfriamiento/calor de 2 pulgadas, aproximadamente 7 boquillas con bridas, dos con válvulas de acero inoxidable incluidas, tamaño de 10 pies de diámetro por 15 pies de longitud total más 3 pies de 8 patas ajustables de acero inoxidable. El volumen inferior y superior de los cabezales abombados de diseño vertical es de aproximadamente 8,800 galones, entrada para servicio/inspección internos.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 140.DBB01b.3
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de Almacenamiento de Acero Inoxidable 316 L
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente