Tanque de almacenamiento de acero inoxidable: 700 galones

Tanque de almacenamiento de acero inoxidable: 700 galones

Tanque de almacenamiento de acero inoxidable: 700 galones. Tapa de fibra de vidrio. (2) Indicadores de bajo nivel de ASI. Entrada: 12 pulgadas de diámetro. (7) Entradas/salidas superiores de fibra de vidrio: 4 pulgadas de diámetro. con 8 pernos, 9 pulg. de diámetro. bridas. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. con 8 pernos, 11 pulg. de diámetro. brida (superior); (1) 3 pulgadas de diámetro. con (6) pernos (lado superior). Salida inferior: 3 pulg., con 4 pernos, 7-1/2 pulg. de diámetro. brida. Actuador de cuarto de vuelta SVF Compac, Modelo: H45, S/N: Z213 X22, Tipo: SR2CZ. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 107 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGML083.4a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de almacenamiento de acero inoxidable: 700 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente