- Detalles del producto
Tanque de almacenamiento de aire McIver and Smith: 700 galones
Tanque de almacenamiento de aire, tanque McIver y Smith, 1965, mawp 125 psi a 300 °F, calibre máximo de 200 psi, entrada de brida de 2 pulgadas de diámetro interior 6 pulgadas de diámetro exterior, capacidad estimada: 700 galones, serie N7601, 10 pies de largo x 42 pulgadas de diámetro, 121 de largo x 44 de ancho x 72 de alto (HB2).
- Cantidad en stock: PMI421a.a
- Fabricante: Not Specified
- Número de serie: N7601
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 121
- Ancho (pulgadas): 44
- Altura (pulgadas): 72
- Año de fabricación: 1965
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









