Tanque de almacenamiento de glicol - 800 galones

Tanque de almacenamiento de glicol - 800 galones

Tanque de almacenamiento de glicol. Capacidad estimada: 800 Galones. 41 pulgadas de diámetro. x 156 pulg. de pared recta. Entrada/salida(s): 2 pulgadas, 2-1/2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 13 pies 3 pulg. H.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA2076.13
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del enfriador de glicol
  • Tipo de enfriador: Glycol Chiller
  • ¿Tambor de sobretensión incluido?: No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 62
  • Altura (pulgadas): 159
Detalles adicionales del producto
Tanque de almacenamiento de glicol - 800 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente