Tanque de almacenamiento horizontal: 5000 galones

Tanque de almacenamiento horizontal: 5000 galones

Tanque de almacenamiento horizontal: 5000 galones. Hidróxido de sodio. Pintado de blanco en el exterior, con camisa de acero inoxidable en el interior. Entradas (3) 2 pulg., Salidas (1) 1 pulg. en el frente. Medidas interiores: 205 pulgadas de largo, 7 pies de diámetro. Medidas generales: 90 pulgadas de ancho, 224 pulgadas de largo, 102 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END9510.10
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de almacenamiento horizontal: 5000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente