Tanque de almacenamiento horizontal Cherry-Burrell: 3000 galones

Tanque de almacenamiento horizontal Cherry-Burrell: 3000 galones

Tanque de almacenamiento horizontal Cherry-Burrell: 3000 galones. Agitador: 24 pulg. de diámetro. Entrada: 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. Línea S (bola de pulverización), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 89 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pSHCC165.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Horizontal Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. S-line (sprayball), (1) 3 in. dia. ACME fitting. Outlets: (1) 2 in. dia. ACME fitting, (1) 2 in. dia. S-line fitting
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 174
  • Ancho (pulgadas): 89
  • Altura (pulgadas): 104
Detalles adicionales del producto
Tanque de almacenamiento horizontal Cherry-Burrell: 3000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente