Tanque de Almacenamiento Tipo Silo Crepaco de Acero Inoxidable - 5,000 Galones

Tanque de Almacenamiento Tipo Silo Crepaco de Acero Inoxidable - 5,000 Galones

Tanque de almacenamiento tipo silo crepaco, 5,000 galones, cilíndrico vertical, refrigerado. Alcoba de acero inoxidable. CIP y línea de ventilación con sprayball. Entrada y salida de abrazadera de 2 pulgadas. 120 pulgadas de diámetro x 154 pulgadas de altura.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 215-R558-B
  • Fabricante: Crepaco
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de Almacenamiento Tipo Silo Crepaco de Acero Inoxidable - 5,000 Galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente