Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Crepaco de 30.000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Crepaco de 30.000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Crepaco de 30.000 galones. S/N 4251. Alcoba de acero inoxidable. Se eliminó la agitación mecánica. Línea de cip y ventilación con dispositivo de cip. Entrada/salida de abrazadera de 2-1/2 pulg. Implosión interior de la cabeza superior y de las paredes laterales, uso exclusivo para odi. Dimensiones 143-3/4 pulgadas de diámetro x 522 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 195.cR050-A.
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: 4251
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Crepaco de 30.000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente