Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 1,500 galones

Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 1,500 galones

Tanque de carcasa simple de acero inoxidable, 1500 galones, parte superior abierta con tapa elevada, mezclador relámpago y salida central inferior de 3 pulgadas. Motor Reliance, 3/4 hp, 230/460 voltios, 3,44/1,72 amperios, trifásico, 60 hz, 1725 rpm. Dimensiones interiores 78 pulgadas de diámetro x 73 pulgadas de alto, Dimensiones totales 81 pulgadas de diámetro x 124 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 56.3R-2192.4
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 1,500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente