Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 225 galones

Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 225 galones

Tanque tanque de acero inoxidable de una sola carcasa de 225 galones con mezclador Lightnin modelo no. ND2AEVS número de serie. 6622677 230 V, 0,75 hp, 39 pulgadas de diámetro x 52 pulgadas de altura.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.287
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 225 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente