Tanque de Carcasa Simple de Acero Inoxidable - 2,500 Galones

Tanque de Carcasa Simple de Acero Inoxidable - 2,500 Galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 2500 galones. Construcción de acero inoxidable 304. Grosor de la pared: 0,105 pulg. Dimensiones interiores de la pared recta: 7 pies 1 pulg. de diámetro. x 7 pies 10 pulg. Diámetro de la tapa de registro: 18 pulg. El tanque está equipado con una válvula de descarga neumática Cherry-Burrell. La salida del producto tiene una rosca ACME de 2,5 pulgadas con una altura central de 13 pulgadas desde el suelo. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto ACME. Dimensiones totales: 88 pulgadas de diámetro. x 9 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: UGHB004.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet is 2.5 in. ACME thread with a 13 in. centerline height from ground. Inlets: (1) 3 in. dia. ACME fittings, (1) 2 in. dia. ACME fittings, (1) 2- 1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. port, (1) 2-1/2 in. dia. ACME port
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 88
  • Altura (pulgadas): 116
Detalles adicionales del producto
Tanque de Carcasa Simple de Acero Inoxidable - 2,500 Galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente