Tanque de carcasa única: 10 galones

Tanque de carcasa única: 10 galones

Tanque de carcasa única: 10 galones, (2) entradas de 1/2 pulg., (1) entrada de 1-1/2 pulg. y (1) entrada de 2 pulg. (1) Salida de 1/2 pulg. 1/2 pulg. W, cámara de tubo en el lateral. (3) Patas de 12 pulgadas, dimensiones interiores de 11 pulgadas de diámetro. x 23 pulgadas de alto. Dimensiones totales 27 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI55
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (2) 1/2 in. inlets, (1) 1-1/2 in. inlet, and (1) 2 in. inlet. (1) 1/2 in. outlet. 1/2 in. W, tube chamber on the side. (3) 12 in. legs, inside dimensions 11 in. diameter x 23 in. H
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 38
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única: 10 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente