Tanque de carcasa única: 160 galones

Tanque de carcasa única: 160 galones

Tanque de carcasa única: 160 galones. Acero inoxidable. (1) entrada de 3 pulg. y (1) salida de 4 pulg., diámetro de 9 pulg. Tubo de alto x 24 pulg. a lo largo del costado con entrada/salida de 2 x 2-1/2 pulg. Dimensiones interiores 36-1/2 pulg. de diámetro. x 39 pulgadas de alto. (4) patas de 12 pulgadas. Dimensiones totales 49 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 7a.129
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 3 in. inlet and (1) 4 in. outlet, 9 in. dia. x 24 in. H tube along side with 2 x 2-1/2 in. Inlet/outlet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 58
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única: 160 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente