Tanque de carcasa única: 18 galones

Tanque de carcasa única: 18 galones

Tanque de carcasa única: 18 galones, dimensiones interiores 20 pulgadas de diámetro x 14 pulgadas de alto, dimensiones totales 23 pulgadas de diámetro x 16 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI65
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única: 18 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente