Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars - 27 HP

Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars - 27 HP

Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars - 27 HP. Modelo: NQ-925-0-N-06-3. S/N: 8090383. Funciona con gas natural. Buth (entrada): 925.000. Buth (producción): 740.000. Bomba centrífuga Bell & Gossett, modelo: 1522l, S/N, QF4D5B, tamaño: 1.5AAB5.25FF. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/208/230 V, 10,8/5,7-5,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, gas), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (agua). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 14 pulg. de diámetro. respiradero. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.RB0044bb.10
  • Fabricante: Teledyne Laars Heating Systems
  • Modelo: NQ-925-0-N-06-3
  • Número de serie: 8090383
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars - 27 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente