Tanque de carcasa única: 40 galones

Tanque de carcasa única: 40 galones

Tanque de carcasa única: 40 galones, dimensiones interiores 26 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. Dimensiones totales 28 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI73
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única: 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente