Tanque de carcasa única: 50 galones

Tanque de carcasa única: 50 galones

Tanque de carcasa simple, 50 galones con Sew Eurodrive, tipo R40LP53C, 208-230/460 voltios, 725 rpm, 1,5 hp, relación 3,98, torque 750. Tanque de fondo inclinado con tapa. (1) Salida de 1 pulg. en el centro del fondo. (1) Entrada de 2-1/2 desde la bomba. Dimensiones interiores 23 pulgadas de diámetro x 28 pulgadas de alto, (4) patas de 9 pulgadas, Dimensiones totales 46 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 4a.SAF154.9
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única: 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente