- Detalles del producto
Tanque de carcasa única aislado de acero inoxidable: 200 galones
Tanque de carcasa única aislado de acero inoxidable: 200 galones. (3) Indicadores de nivel de Brad Harrison. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos con bridas ANSI de 150 lb, (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos con bridas ANSI de 150 lb. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb con válvula de mariposa, (2) 2 pulg. Puertos bridados ANSI de 150 lb con válvulas de globo. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto (H22).
- Cantidad en stock: DTTC2035.
- Fabricante: Not Specified
- Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? Yes
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 3 in. dia. port, (2) 2 in. dia. 150lb ANSI flanged ports, (2) 3 in. dia. 150lb ANSI flanged ports. Outlets: (1) 2 in. dia. 150lb ANSI flanged port with butterfly valve, (2) 2 in. dia. 150lb ANSI flanged ports with globe valves.
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 68
- Ancho (pulgadas): 58
- Altura (pulgadas): 69
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















