Tanque de carcasa única Chester-Jensen Co: 200 galones

Tanque de carcasa única Chester-Jensen Co: 200 galones

Tanque de carcasa única Chester-Jensen Co: 200 galones. Modelo: 70N20. S/N: 7508. Capacidad máxima: 367 gal. Dimensiones del tanque: 74 pulgadas de diámetro. x 16 pulgadas de alto (lado recto). Agitación de doble movimiento. Tapas abatibles. Motor industrial Baldor: 2 hp, 1160 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Leeson, 2 hp, 1165 rpm, 208-230/460 V, 7.2/3.6 FLA, 60 Hz, trifásico. (2) Reductores de tornillo sin fin. El fondo cónico y las paredes laterales están revestidos de acero inoxidable brillante para brindar protección, eficiencia y apariencia al operador. La agitación de la superficie raspada junto con la alta relación entre superficie y volumen del producto, proporcionada por el diseño de fondo cónico de 30°, maximiza las tasas de transferencia térmica tanto en el modo de calentamiento como de enfriamiento. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 73 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAKD308.57a
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: 70N20
  • Número de serie: 7508
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única Chester-Jensen Co: 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente