Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 1200 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 1200 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 1200 galones. Fondo inclinado con salida de 4 pulgadas. Entrada en forma de media luna: 57 pulg. de largo x 15 pulg. de ancho. Entradas: (1) 4 pulg., (1) 1 pulg., (1) 3 pulg. Patas: (4) 21 pulg. de alto. Dimensiones interiores : 72 pulgadas de diámetro. x 72 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 76 pulgadas de diámetro. x 95 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 61.282
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 1200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente