Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 18 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 18 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 18 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 2 pies 11 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDGZ01.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2-1/2 in. dia. FNPT fitting, (1) 1 in. dia. FNPT fitting, (2) 2 in. dia. FNPT fittings. Outlets: (1) 1- 1/2 in. dia. FNPT fitting, (1) 3 in. dia. FNPT fitting
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 25
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 18 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente