Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 20 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 20 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 20 galones. Dimensiones interiores: 23,5 pulgadas de diámetro. x 12 pulg. H. Situado debajo del tanque hay un diámetro de 23 pulg. bandeja. Se mueve fácilmente sobre (4) ruedas. Entradas/salidas: (8) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP332.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (8) 1-1/2 in. dia. S-line fittings
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 27
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente