Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 250 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 250 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 250 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 45 pies 1 pulgada de diámetro. x 2 pies 2 pulgadas de alto. Dimensiones de entrada de la cubierta lateral: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pies de largo. Entradas: (1) 7 pulgadas de diámetro. puerto, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de diámetro. x 4 pies 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: UGHB007.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente