Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 4000 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 4000 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 4000 galones. Entrada: 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Bolas rociadoras dobles para limpieza CIP. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo (bolas de spray), (2) 3 pulg. de diámetro. tuberías (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio biselado con tuerca hexagonal (tanque), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (depósito). (2) aberturas rectangulares de 44 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho en la parte superior para esterilización con luz negra. El espesor es de aproximadamente 0,165 pulgadas o aproximadamente calibre 8. Anteriormente se utilizaba para almacenar azúcar en polvo. Dimensiones totales: 101 pulgadas de diámetro. x 10 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDTD097.8a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 4000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente