Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones. Tapa frontal abatible. Entradas: (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 24-1/2 pulg. de diámetro. x 60 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDF289.1a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (3) 1-1/2 in. dia. ports. Outlets: (1) 2 in. dia. threaded fitting
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 24.5
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente