Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones. Dimensiones interiores: 24 pulg. de diámetro. x 33 pulgadas de alto. Puerta de acceso: 17 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto (con cierres, en el costado del tanque). Maniobras sobre 2 ruedas y 2 con ruedas. Puerto de vista lateral de 2 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) descarga de 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 57-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI98B.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente