Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 500 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 500 galones

Tanque vertical de acero inoxidable, carcasa simple, 500 galones. Dimensiones aproximadamente 48 pulgadas de diámetro x 67 pulgadas de profundidad. Sobre las patas, el tanque tiene un fondo ligero y abombado, con aprox. Salida inferior central de 1-1/2 pulgadas de diámetro con tapa de acero inoxidable con bisagras.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 20.483
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente