Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 750 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 750 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 750 galones. Puente central con tapas abatibles extraíbles. Fondo plano. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (descarga). Dimensiones totales: 64 pulgadas de diámetro. x 80-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GFTD002.3
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 750 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente