Tanque de carcasa única de acero inoxidable con mezclador Lightnin

Tanque de carcasa única de acero inoxidable con mezclador Lightnin

Tanque de una sola carcasa de acero inoxidable con mezclador Lightnin. Mezclador neumático Modelo: XDA-33, S/N: 89/525043-01, 1/3 hp, presión de aire: 60 psi. Accionado por engranajes para un par de salida máximo, diámetro de la hélice: 4 pulgadas, eje: 15-1/2 pulgadas. Los mezcladores neumáticos son seguros para su uso en ambientes inflamables o explosivos. Sin acumulación de calor. El motor funciona sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Motor diseñado para soportar sobrecargas sin quemarse. El peso ligero facilita el manejo. Capacidad del tanque: 18 galones. Dimensiones interiores del tanque: 15 pulg. de diámetro. x 23 pulg. de alto. Entradas/salidas: (2) hembra roscada de 2 pulg., (2) hembra roscada de 2-1/4 pulg. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDGZ02.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única de acero inoxidable con mezclador Lightnin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente