Tanque de carcasa única de acero inoxidable Lee: 200 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Lee: 200 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Lee: 200 galones. Número de serie: 510H. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Anteriormente utilizado para soluciones de salmuera. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AARF004.2
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Número de serie: 510H
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única de acero inoxidable Lee: 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente