Tanque de carcasa única Hot Break: 1200 galones

Tanque de carcasa única Hot Break: 1200 galones

Tanque de carcasa única Hot Break: 1200 galones. Construcción de acero inoxidable 316. Serpentín de temperatura dentro del tanque. Poleas accionadas por correas. Entrada: (1) 4 pulgadas de lado. Salida: (1) 4 pulg. Dimensiones interiores: 72 pulg. de diámetro. x 73 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 142 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CA119a.4
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: (1) 4 in. on side. Outlet: (1) 4 in
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 142
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 100
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única Hot Break: 1200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente