Tanque de carcasa única Pfaudler, 325 galones

Tanque de carcasa única Pfaudler, 325 galones

Tanque de carcasa única Pfaudler: 325 galones. Serpentines de calefacción/refrigeración, puente central y cubiertas superiores elevables. Superficie de pared de presión con salida de abrazadera de 2 pulgadas. Diámetro del tanque: 50-1/2 pulg. Solo tiene bobina lateral, no bobina inferior. Entrada/salida: Conexiones npt de 1 pulg. Entrada de triple abrazadera: 2-1/2 pulgadas (en la parte superior). Salida de triple abrazadera: 2 pulgadas (en la parte inferior).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.P002A
  • Fabricante: Pfaudler
  • Número de serie: 1625
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de carcasa única Pfaudler, 325 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente