Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones

Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones

Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto. Número de tubos de calor/frío: 11. Dimensiones de los tubos: 1-1/4 pulgadas de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas L. Volumen del tubo: 2,5 galones. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos (chaqueta), (1) entrada de producto de 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. (1) 2 pulgadas de diámetro. Puerto de drenaje S-line, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos (chaqueta), (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 5 pies 6-1/4 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBCF097.10
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente