Tanque de compensación con camisa Mueller: 300 galones.

Tanque de compensación con camisa Mueller: 300 galones.

Tanque de compensación con camisa Mueller: 300 galones. Acero inoxidable. Modelo M, S/N 5523595. Acero inoxidable. Tapas: (2) 41 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho (1) 7 pulgadas de diámetro. abriendo cada tapa. Dimensiones interiores: 65 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.GO82750.2
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: M
  • Número de serie: 5523595
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de compensación con camisa Mueller: 300 galones.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente