Tanque de compensación de acero inoxidable - 350 galones

Tanque de compensación de acero inoxidable - 350 galones

Tanque de compensación de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 350 galones. Dimensiones interiores del tanque: 9 pies. Pared recta de 2 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas. Tubo enrollado: 8 pies. 1 en. Largo x 2 pulgadas de diámetro. Accionamiento por motor hidráulico ID: 103-1032-012. (2) tapas: 4 pies. 5-1/2 pulgadas. Largo x 2 pies. 2-1/2 pulg. W. Entradas/salidas: (6) 2 ¾ pulg., (3) 1 3/4 pulg., (2) 2 pulg., (1) 1 ½ pulg., (1) 1 ¾ pulg., (1) 4 pulg., (1) 2-1/8 pulg., (1) 1-¼ pulg. Dimensiones totales 15 pies 2 pulg. L x 3 pies 8 pulg. W x 4 pies 9- 1/2 pulgada de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TAKB175.20
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (6) 2 ¾ in., (3) 1 3/4in., (2) 2 in., (1) 1 ½ in., (1) 1 ¾ in., (1) 4 in., (1) 2-1/8 in., (1) 1-¼ in
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 182
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 57.5
Detalles adicionales del producto
Tanque de compensación de acero inoxidable - 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente