Tanque de compensación de agua enfriada de acero inoxidable: 870 galones

Tanque de compensación de agua enfriada de acero inoxidable: 870 galones

Tanque de compensación de agua enfriada de acero inoxidable: 870 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies de largo x 4 pies de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto. Entradas: (1) entrada de producto de 5 pies de largo x 4 pies de ancho. Salidas: (4) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de purga. Dimensiones totales: 6 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 3/4 pulgadas de ancho x 7 pies 1-1/2 pulgadas de alto. Tenemos un paquete de bomba opcional que va con este tanque; código RS RPCN204B.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN204.6
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de compensación de agua enfriada de acero inoxidable: 870 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente