Tanque de compensación de amoníaco EL Nickell - 317 galones

Tanque de compensación de amoníaco EL Nickell - 317 galones

Tanque de compensación de amoníaco. Fabricado por EL Nickell Co. Constantine, Michigan, EE. UU. 'U' estampada. Nacional Bd. 23507. WP máx.: 250 PSI. Temperatura máxima: 650F. Temperatura mínima: -20 °F. Año: 1977. ELNCO 25478. C-2584-A. Espesor: 3/8 pulg. Capacidad: 317 galones. Longitud de pared recta: 9 pies 3 pulgadas. Diámetro sin aislamiento: 2 pies 5 pulgadas. Entradas/salidas: (1) hembra NPT de ½ pulgada, (1) tubería de 4 pulgadas, (1) válvula de 4 pulgadas, (1) Brida de 4 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 13 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1155C
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 23507
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 29
  • Longitud del tanque (pulgadas): 111
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 317
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 23507
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI 650F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) ½ in. NPT Female, (1) 4 in. pipe, (1) 4 in. valve, (1) 4 in. flange
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 93
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 161
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1977
Tanque de compensación de amoníaco EL Nickell - 317 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente