Tanque de compensación de amoníaco EL Nickell - 465 galones

Tanque de compensación de amoníaco EL Nickell - 465 galones

Tanque de compensación de amoníaco. Fabricado por EL Nickell Co. Constantine, Michigan, EE. UU. 'U' estampada. Nacional Bd. 23509. WP máx.: 150 PSI. Temperatura máxima: 650ºF. Temperatura mínima: -20ºF. Año: 1977. ELNCO 25480. C-2584-C. Espesor: 1/4 pulg. Capacidad: 465 galones. Longitud de pared recta: 8 pies 4 pulg. Diámetro del tanque: 3 pies 1 pulg. Entradas/Salidas: (1) hembra NPT de 1/2 pulg., (1) tubo de 6 pulg., (1) brida de 6 pulg. con válvula, (1) brida de 4 pulg., (1) brida de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 14 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1155B
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 23509
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 37
  • Longitud del tanque (pulgadas): 100
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 465
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 23509
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI 650ºF
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/Outlers: (1) 1/2 in. NPT female, (1) 6 in. pipe, (1) 6 in. flange with valve, (1) 4 in. flange, (1) 1/2 in. flange
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 172
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1977
Tanque de compensación de amoníaco EL Nickell - 465 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente