Tanque de compensación Sunset - 200 galones

Tanque de compensación Sunset - 200 galones

Tanque de compensación Sunset, 200 galones, modelo MC200PX, n.º de serie. 16MC684 con cubiertas superiores elevables, salida de 1,5 pulgadas y motor de 1 a 8 hp y 1725 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.GO827801.1
  • Fabricante: Sunset Equipment
  • Modelo: MC200PX
  • Número de serie: 16MC684
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de compensación Sunset - 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente