Tanque de compensación/equilibrio de acero inoxidable: 260 galones

Tanque de compensación/equilibrio de acero inoxidable: 260 galones

Tanque de compensación/equilibrio de acero inoxidable: 260 galones. Dimensiones interiores: 73-1/2 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto. (1) Tapa abatible de 26 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho. Equipado con termostato. Entradas: (4) 2 pulg. de diámetro. Accesorios S-Line, (2) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) conector S-Line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 46-1/2 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI229.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de compensación/equilibrio de acero inoxidable: 260 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente