- Detalles del producto
Tanque de compensación/equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 65 galones
Tanque de compensación/equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 65 galones. Equipado con manómetro de vidrio medidor. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio MPT, (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) T con 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line y 2 pulg. de diámetro. válvula de mariposa. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDOC424.
- Fabricante: Not Specified
- Tipo de tanque inoxidable: Balance Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. MPT fitting, (1) 4 in. dia. Q-line fitting. Outlets: (1) Tee with 3 in. dia. Q-line fitting and 2 in. dia. butterfly valve
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 47
- Ancho (pulgadas): 41
- Altura (pulgadas): 39
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!













