Tanque de compresor de aire vertical Ingersoll-Rand

Tanque de compresor de aire vertical Ingersoll-Rand

2005 Tanque de Expansión de Aire Vertical IGR. Diseñado para almacenamiento adicional de aire y fabricado con acero. Certificado por Steel Fab: Abingdon, Va. MAWP: 150 PSI @ 400 F, MDMT -20F @ 150 PSI, HD/.210 SH/.250, Año de fabricación: 2005, N.º de pieza: A10131, Rn: H9097.5C
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS60
  • Fabricante: IGR
  • Modelo: H9097.5C
  • Número de serie: A10132
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 128
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tanque de compresor de aire vertical Ingersoll-Rand

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente