Tanque de cono de co Chester-Jensen

Tanque de cono de co Chester-Jensen

Tanque de cono Chester-Jensen Co. Número de serie 6-72. Salida rectangular: 2 pulg. Dimensiones interiores: 54 pulg. de diámetro. x 40 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 61 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI28
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Número de serie: 6-72
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Rectangular outler: 2 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 67
Detalles adicionales del producto
Tanque de cono de co Chester-Jensen
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente