Tanque de descarga de amoníaco vertical RVS (16 x 32 pulgadas, 38 galones)

Tanque de descarga de amoníaco vertical RVS (16 x 32 pulgadas, 38 galones)

Tanque de descarga certificado por Refrigeration Valves and Systems Corporation. Junta Nacional: 25326. Número de serie: 48568. MAWP: 250 PSI @ 300 F. MDMT: -50 F @ 250 PSI. Año: 2013. Dimensiones estimadas del recipiente: 16" X 32". Capacidad estimada en galones: 32 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GWIC12
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 48568
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 16
  • Longitud del tanque (pulgadas): 32
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 38
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 25326
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet - 1-1/2 in. Outlet - 1-1/4.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2013
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Tanque de descarga de amoníaco vertical RVS (16 x 32 pulgadas, 38 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente