Tanque de descongelación de jugo de acero inoxidable - 350 galones

Tanque de descongelación de jugo de acero inoxidable - 350 galones

Tanque de descongelación de jugo de acero inoxidable. Utilizado anteriormente en una aplicación de descongelación de tambores de jugo congelado. La salida del tanque está diseñada para alimentar una bomba de desplazamiento positivo de entrada rectangular. Acero inoxidable. Aspas del agitador: 23 in. W. Motor: 5 hp, 230/460 V, 1.745 rpm. Diámetro de la polea del motor: 4 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 9 pulg.; proporción 30; Revoluciones finales: 57,8. Salidas: 1 pulg. (chaqueta), 2-1/2 pulg. (lateral), 9 pulg. x 3 pulg. (inferior). Entradas: 2 pulgadas (cubierta superior aislada), férula de 2 pulgadas (superior), mirilla de 5 pulgadas. Apertura superior: 29 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 81 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JMB535A
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 81
  • Altura (pulgadas): 81
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Previously used in a frozen juice drum thawing application.
Tanque de descongelación de jugo de acero inoxidable - 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente