Tanque de equilibrio: 200 galones

Tanque de equilibrio: 200 galones

Tanque de equilibrio: 200 galones. Acero inoxidable, (3) entradas: entrada lateral: ¾ pulg., entrada superior: 1 ½ pulg., entrada inferior: ½ pulg. (1) salida de 4 pulg. La unidad tiene 46 pulgadas de diámetro y 30 pulgadas de profundidad con fondo abovedado/inclinado para un drenaje eficaz. Las dimensiones totales son 57 pulgadas de diámetro x 58 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL482.2
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio: 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente