Tanque de equilibrio: 35 galones

Tanque de equilibrio: 35 galones

Tanque de equilibrio. Dimensiones interiores: pared recta de 18-1/2 pulg. x 23-1/2 pulg. de diámetro. (34 galones). Entradas/salidas: (1) puerto superior de 5 pulgadas, (1) ACME de 3 pulgadas, (1) S-Line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 1-3/4 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GOB8211aa
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Balance Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 5 in. top port, (1) 3 in. ACME, (1) 2 in. S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 25.75
  • Altura (pulgadas): 29
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio: 35 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente