Tanque de equilibrio: 65 galones

Tanque de equilibrio: 65 galones

Tanque de equilibrio: 65 galones. Concha única. Acero inoxidable. Termómetro exterior: 0-200 °F. Tapa superior con flotador de nivel y mirilla. Tri-clover Inc. Válvula de presión, S/N: 197523, Tipo: 30-103-01, 0-60 psi, suministro de presión: 0-60 psi. Entradas/salidas: (2) Línea "S" de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWDG216.4a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio: 65 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente