Tanque de equilibrio: acero inoxidable de 120 galones

Tanque de equilibrio: acero inoxidable de 120 galones

Tanque de equilibrio: 120 galones, acero inoxidable. (4) patas de 9 pulgadas de alto. La parte superior tiene tolva de 11-1/2 pulgadas de diámetro. El tanque tiene un protector contra salpicaduras cuadrado removible de 13 x 13 pulgadas. Entradas/salidas: (3) entradas roscadas de 2 pulgadas, (1) entrada de triple abrazadera de 2 pulgadas, (1) salida de 90° de 3 pulgadas, (1) salida de desbordamiento lateral de 5 pulgadas. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 35-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP514.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Tanque de equilibrio: acero inoxidable de 120 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente